Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1861140000
Cod. Produttore
1861140000
Cod. EAN
4032248419210

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIE-M12B
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni: M16
  • Tipo di collegamento: cavo
  • Configurazione: 8 poli
  • Utilizzo: installazione

Documentazione tecnica

Il connettore SAIE-M12B-8-0,5U-M16 è progettato per un montaggio frontale e presenta otto poli, garantendo connessioni affidabili e sicure. Il corpo è realizzato in zinco, materiale che assicura robustezza e durata nel tempo, mentre l'isolamento del filo è in poliuretano (PUR), noto per la sua flessibilità e resistenza all'usura. La custodia è rivestita con un materiale specifico che ne migliora la protezione. Il connettore dispone di un contatto a innesto di tipo femmina (presa) sul lato esterno e non presenta contatti a innesto sul lato interno, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,25 mm²

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

500 mm

numero di poli

8

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

2 A

Numero di contatti di potenza

8

Numero di contatti di controllo

8

Filettatura della madrevite

M12

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

Produttore

Connettore circolare 8 poli sicurezza impianti industriali Germania