Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1920730000
Cod. Produttore
1920730000
Cod. EAN
4032248561452

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBGZ-V
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo connettore: circolare
  • Montaggio: individuale
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Materiale: non specificato
  • Protezione: non indicata

Documentazione tecnica

Presa elettrica con esecuzione del contatto a presa e scatola di tipo diritto, dotata di cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati. Progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, offre un'installazione versatile e funzionale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. La configurazione con contatti multipli assicura una trasmissione efficiente di potenza, segnali di comando e dati, soddisfacendo le esigenze di sistemi integrati e automatizzati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

60 V

schermato

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Acciaio inox

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP69K

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Acciaio inox

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore circolare 5 potenza 5 comando 5 dati installazioni elettriche