Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456940000
Cod. Produttore
9456940000
Cod. EAN
4008190304935

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 5A
  • Connessione: M12
  • Tipo: Connettore circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Ingombro: Minimo
  • Conduttori: 4/6
  • Serie: SAISGS-P
  • Applicazione: Industriale

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9456940000 è una spina elettrica con configurazione a cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, progettata per garantire connessioni affidabili e sicure. L'esecuzione della scatola è di tipo diritto, ideale per installazioni lineari e compatte. Questa spina è indicata per applicazioni elettriche che richiedono una gestione integrata di potenza, comando e dati, offrendo versatilità e funzionalità in un unico componente. La sua struttura consente un collegamento efficiente e stabile, adatto a impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 6 mm

Produttore

Connettore circolare 15 contatti potenza comando dati industriale

€ 11,53 x 1 pz.
(pz.)