Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1292010000
Cod. Produttore
1292010000
Cod. EAN
4050118087109

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIB
  • Montaggio: Individuale
  • Tipo: Connettori circolari
  • Ingombro: Minimo
  • Dimensioni: 5/11-7/8
  • Applicazione: Conduttori
  • Uso: Elettrico
  • Design: Compatto

Documentazione tecnica

La presa elettrica modello WD1292010000 presenta una configurazione con cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, garantendo versatilità e affidabilità nelle connessioni elettriche. La scatola è di tipo diritto, assicurando un'installazione semplice e lineare. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente di segnali di potenza, comando e dati in un unico componente, offrendo un design funzionale e robusto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

300 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

9 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-20 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

8 ... 10 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo 5 contatti potenza/comando/dati per installazioni elettriche professionali