Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1921050000
Cod. Produttore
1921050000
Cod. EAN
4032248562619

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 5A
  • Serie: SAISGS
  • Tipo connettore: Circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Numero poli: 4/6
  • Attacco: M12
  • Applicazione: Conduttori

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a spina con configurazione a 5 contatti di potenza, 5 contatti di comando e 5 contatti dati, progettato per garantire connessioni affidabili in impianti elettrici. La scatola di esecuzione è di tipo diritto, ideale per installazioni lineari. Questo componente è adatto per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti e una trasmissione sicura di segnali di potenza, comando e dati, assicurando prestazioni ottimali e durature nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Plastica

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 6 mm

Produttore

Connettore industriale M12 5A 4/6 poli per impianti industriali