Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1007080000
Cod. Produttore
1007080000
Cod. EAN
4032248708628

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAISGS-K
  • Tensione nominale: 5A
  • Dimensioni: 6/8 mm
  • Tipo connettore: M12
  • Montaggio: individuale
  • Ingombro: minimo
  • Uso: conduttori
  • Forma: circolare

Documentazione tecnica

La spina elettrica WD1007080000 presenta un design diritto con cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, garantendo una connessione affidabile e versatile per applicazioni elettriche complesse. Questo componente è ideale per l'integrazione in sistemi che richiedono una trasmissione simultanea di segnali di potenza, controllo e dati, assicurando efficienza e sicurezza nelle installazioni. La costruzione robusta e la configurazione a 5A contribuiscono a prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Plastica

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo 5 contatti potenza comando dati M12 per impianti elettrici professionali