Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1924970000
Cod. Produttore
1924970000
Cod. EAN
4032248565771

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 5A
  • Connessione: M12
  • Montaggio: Individuale
  • Ingombro: Minimo
  • Serie: SAIBGZ-P
  • Numero poli: 4/6
  • Tipo: Connettori circolari
  • Applicazione: Conduttori

Documentazione tecnica

Il prodotto è una presa elettrica con esecuzione a diritto, progettata per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Dispone di cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono un elevato numero di connessioni elettriche integrate. La sua struttura robusta e la configurazione multipolare lo rendono ideale per installazioni in ambito industriale, offrendo performance elevate e versatilità nell’uso. La presenza di contatti specifici per potenza, comando e dati assicura una gestione efficiente dei segnali elettrici e delle alimentazioni, supportando sistemi complessi con esigenze diversificate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 6 mm

Produttore

Connettore industriale multipolare 5A 4/6 M12 per automazione