Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457250000
Cod. Produttore
9457250000
Cod. EAN
4032248155774

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBGS
  • Tensione nominale: 5A
  • Tipo connettore: Circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Numero poli: 4/6
  • Attacco: M12
  • Uso: Conduttori

Documentazione tecnica

Presa elettrica con esecuzione a diritto, dotata di cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e multifunzionale, garantisce prestazioni elevate e versatilità grazie alla configurazione completa dei contatti. Adatta per installazioni industriali e sistemi complessi, combina robustezza e funzionalità per un utilizzo efficiente nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 6 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo 15 contatti montaggio rapido elettrico