Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457540000
Cod. Produttore
9457540000
Cod. EAN
4032248143290

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIS-ZW-5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Tipo: Connettore circolare
  • Montaggio: individuale conduttori
  • Applicazione: non specificata

Documentazione tecnica

La spina elettrica con esecuzione diritto è progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Dotata di cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, offre versatilità e funzionalità avanzate per applicazioni elettriche complesse. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono una gestione efficiente di segnali e alimentazione, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura una connessione stabile e protegge da interferenze esterne, rendendola una soluzione affidabile per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

Produttore

Connettore industriale rotondo 15 contatti ingombro minimo per impianti elettrici