Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1892130001
Cod. Produttore
1892130001
Cod. EAN
4032248733330

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBGZ-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: compatto
  • Tipo connettore: circolare
  • Montaggio: individuale
  • Codice modello: 4D-6/8-M12

Documentazione tecnica

La presa elettrica WD1892130001 è caratterizzata da un design diritto e offre una configurazione completa con quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, garantendo così versatilità e affidabilità nelle connessioni elettriche. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente di segnali di potenza, comando e dati, assicurando prestazioni elevate e sicurezza. La costruzione robusta e la disposizione dei contatti lo rendono adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

250 V

schermato

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... -40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore industriale multipolare 4P potenza 4P comando 4P dati M12 per automazione