Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1861120000
Cod. Produttore
1861120000
Cod. EAN
4032248419166

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIE
  • Tipo: Connettore circolare
  • Installazione: Fissa
  • Collegamento: Tramite cavo
  • Modello: M12B-4-0.5U-M16

Documentazione tecnica

Il connettore elettrico WD1861120000 è progettato per il montaggio frontale e presenta quattro poli, garantendo connessioni affidabili e sicure. Il corpo è realizzato in zinco, materiale che assicura robustezza e durata nel tempo, mentre l'isolamento del filo è in PVC, offrendo protezione efficace contro gli agenti esterni. La custodia è rivestita con un materiale specifico che ne migliora la resistenza, mentre il lato esterno è dotato di un contatto a innesto di tipo femmina, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro. Questo connettore è indicato per utilizzi professionali nel settore elettrico, combinando qualità dei materiali e funzionalità avanzate. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

500 mm

numero di poli

4

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Filettatura della madrevite

M12

Temperatura d'esercizio

-30 ... 90 °C

Produttore

Connettore circolare 4 poli resistente per installazioni industriali