Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457240000
Cod. Produttore
9457240000
Cod. EAN
4008190312275

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBGS-P
  • Tensione nominale: 4A
  • Corrente nominale: 4/6
  • Tipo connettore: Circolare M12
  • Montaggio: Individuale
  • Ingombro: Minimo
  • Applicazione: Conduttori
  • Uso: Connettori elettrici

Documentazione tecnica

La presa elettrica con esecuzione della scatola a diritto è progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Dotata di 4 contatti di potenza, 4 contatti di comando e 4 contatti dati, offre versatilità per diverse applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per installazioni che richiedono una gestione efficiente dei segnali di potenza, comando e dati in un unico componente, assicurando prestazioni elevate e facilità di integrazione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 6 mm

Produttore

Connettore industriale compatto 4P potenza/comando/dati per automazione

€ 11,24 x 1 pz.