Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1807230000
Cod. Produttore
1807230000
Cod. EAN
4032248278213

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBGS-P
  • Tensione nominale: 4A
  • Dimensioni: 6/8 mm
  • Tipo connettore: Circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Ingombro: Minimo
  • Attacco: M12
  • Applicazione: Conduttori

Documentazione tecnica

La presa elettrica modello WD1807230000 è caratterizzata da un design diritto e offre una configurazione completa con quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, garantendo versatilità e affidabilità nelle connessioni elettriche. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente e sicura delle diverse tipologie di segnali elettrici. La sua struttura robusta e la disposizione dei contatti assicurano prestazioni elevate e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo 4P potenza/comando/dati impianti elettrici