Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1807240000
Cod. Produttore
1807240000
Cod. EAN
4032248278220

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBWS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: 4A
  • Dimensioni: M12
  • Montaggio: individuale
  • Tipo connettore: circolare
  • Ingombro: minimo
  • Sezione conduttori: 6/8 mm²

Documentazione tecnica

Presa piegata ad angolo con quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, progettata per garantire connessioni elettriche affidabili e versatili in ambienti industriali. La configurazione a quattro contatti per ogni tipo di segnale assicura un'elevata funzionalità e compatibilità con diverse applicazioni elettriche, mentre la struttura piegata ad angolo facilita l'installazione in spazi ridotti. Questo componente è ideale per sistemi che richiedono un collegamento sicuro e organizzato di potenza, comandi e dati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore circolare 4A comando dati potenza installazioni industriali