Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1803850000
Cod. Produttore
1803850000
Cod. EAN
4032248259830

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificato
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Montaggio: individuale conduttori
  • Tipo connettore: circolare
  • Serie: SAISGS-P
  • Modello: 4A-3.5/5-M8

Documentazione tecnica

Connettore elettrico con spina a 4 contatti di potenza, 4 contatti di comando e 4 contatti dati, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. La scatola di esecuzione è di tipo diritto, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e preciso. Il design compatto e funzionale assicura facilità di installazione e resistenza nelle condizioni operative più comuni. Questo prodotto è adatto per impieghi in ambito industriale e impiantistico, offrendo performance elevate nel trasporto di segnali di potenza, comando e dati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

3,5 ... 5 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo 4 potenza 4 comando 4 dati installazioni professionali