Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1010080000
Cod. Produttore
1010080000
Cod. EAN
4032248715305

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: 3A
  • Dimensioni: 3.5/5.5 mm
  • Tipo connettore: circolare
  • Montaggio: individuale
  • Serie: SAIBGS-M
  • Ingombro: minimo
  • Connessione: M8

Documentazione tecnica

La presa elettrica WD1010080000 è progettata con un'esecuzione del contatto di tipo presa e una scatola di forma diritto, garantendo un'installazione semplice e sicura. È dotata di tre contatti di potenza, tre contatti di comando e tre contatti dati, offrendo versatilità e affidabilità nelle connessioni elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente di segnali di potenza, comando e dati in un unico dispositivo, assicurando prestazioni elevate e continuità operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

schermato

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

3

Numero di contatti dati

3

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

3,5 ... 5,5 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo 3 contatti potenza/comando/dati per impianti industriali