Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457720000
Cod. Produttore
9457720000
Cod. EAN
4032248154869

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Montaggio: individuale conduttori
  • Tipo connettore: circolare
  • Serie: SAI-SA-3-IDC
  • Applicazione: connettori per conduttori

Documentazione tecnica

Spina elettrica con esecuzione a diritto, dotata di tre contatti di potenza, tre contatti di comando e tre contatti dati, progettata per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

32 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

3

Numero di contatti dati

3

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

2,9 ... 5,1 mm

Produttore

Connettore circolare 3P potenza/comando/dati impianti elettrici complessi