Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1924960000
Cod. Produttore
1924960000
Cod. EAN
4032248565764

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBGT
  • Tensione nominale: 12A
  • Montaggio: individuale
  • Tipo connettore: circolare
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Numero poli: 6/8
  • Attacco: M12
  • Applicazione: conduttori

Documentazione tecnica

La presa elettrica SAIBGT-P-12A-6/8-M12 è progettata per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Caratterizzata da un'esecuzione del contatto di tipo presa e da una scatola con configurazione diritta, offre 12 contatti di potenza, 12 contatti di comando e 12 contatti dati, permettendo una gestione completa e versatile dei segnali elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di connessioni integrate in un unico dispositivo, assicurando prestazioni ottimali e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

30 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

1,5 A

Numero di contatti di potenza

12

Numero di contatti di controllo

12

Numero di contatti dati

12

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo 12 contatti montaggio rapido impianti elettrici