Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9200490000
Cod. Produttore
9200490000
Cod. EAN
4032248410330

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LIB 1,5B25 VF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: Spine piatte
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9200490000 è un componente elettrico progettato per l’uso con conduttori a filo sottile e multifilare, garantendo una connessione affidabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo articolo è caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, adatta per installazioni elettriche che necessitano di spine piatte. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di cablaggio, offrendo un’eccellente conducibilità e resistenza meccanica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Connettore cavo per un collegamento affidabile dei conduttori.

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Altro

per connessioni resistenti alla trazione

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

numero di derivazioni

2

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Spine piatte

Produttore

Connettore cavo spina piatta compatto per impianti elettrici industriali