Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9200720000
Cod. Produttore
9200720000
Cod. EAN
4032248410569

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LID 6,0F5 RF
  • Serie: Spine piatte
  • Collegamento: Affidabile conduttori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9200720000 è una spina piatta progettata specificamente per l'uso con conduttori a filo sottile e multifilari, garantendo una connessione sicura e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, questa spina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e qualità nei collegamenti. Non è adatta per conduttori massicci né per alte temperature, ma si distingue per la sua compatibilità con cavi flessibili, offrendo praticità e versatilità nell'installazione elettrica. La sua struttura consente un montaggio semplice e un'efficace trasmissione della corrente, rendendola una scelta funzionale per impianti elettrici domestici e professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Connettore cavo per un collegamento affidabile dei conduttori.

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Altro

per connessioni resistenti alla trazione

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

numero di derivazioni

2

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

Spine piatte

Produttore

Connettore elettrico compatto per impianti industriali affidabile