Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9200410000
Cod. Produttore
9200410000
Cod. EAN
4032248410255

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LIS 6M4 V
  • Serie: Spine piatte
  • Materiale: Boccola rame
  • Tipo connettore: Forcella
  • Inserimento: Imbuto conico
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Spina piatta LIS 6M4 V progettata per l'uso con conduttori a filo sottile e multifilare. Questa spina garantisce un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici standard, offrendo una soluzione versatile per applicazioni domestiche e professionali. Realizzata con materiali di qualità, è adatta a un utilizzo quotidiano senza particolari esigenze di resistenza a temperature elevate o fili verniciati. La sua costruzione assicura facilità di installazione e compatibilità con diverse tipologie di cavi elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Connettori per cavi con boccola in rame a forcella e imbuto di inserimento a forma di cono.

corrente nominale

44 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore terminale

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Altro

per connessioni resistenti alla trazione

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

numero di derivazioni

1

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

Spine piatte

Produttore

Connettore elettrico LIS 6M4 V compatto per installazioni industriali