Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1814300000
Cod. Produttore
1814300000
Cod. EAN
4032248299379

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC CM BUS 4BS
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: HDC - Connettore
  • Quantità consigliata: 5
  • Uso: Connettori bus sistema bus

Documentazione tecnica

Connettore HDC CM BUS 4BS progettato per garantire un collegamento affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nelle applicazioni di cablaggio. Ideale per impianti che richiedono una connessione sicura e performante, facilita l'integrazione nei sistemi di comunicazione bus. La sua costruzione compatta e funzionale lo rende adatto a diverse configurazioni elettriche. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Utilizzo di connettori bus per il legame di un sistema bus

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC CM BUS 4BS per sistemi bus industriali