Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46904.C01
Cod. Produttore
46904.C01
Cod. EAN
8013406260796

Informazioni di prodotto

Connettore BNC maschio crimpare per RG59

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore BNC maschio a crimpare per cavo coassiale RG59

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di cavo

RG 59

tipo di collegamento

Crimpato/crimpato

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Maschio (male)

tipo di connettore

BNC

Produttore

Connettore BNC maschio crimpare per RG59