Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ330033
Cod. Produttore
BIZ330033

Informazioni di prodotto

  • Numero ingressi: 3
  • Ø isolante max: 2,08 mm
  • Tensione nominale: 10 V
  • Corrente max: 8 A
  • Rigidità dielettrica: 2000 V
  • Temperatura esercizio: -10/+80 °C
  • Resistenza isolamento: > 103 MΩ
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore bassa tensione a 3 ingressi per fili singoli con diametro da 0.4 a 0.9 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in applicazioni di telefonia, sistemi di allarme, illuminazione a LED, reti informatiche e domotiche. Dotato di corpo trasparente e tappo rosso, è autospellante e pre-riempito di grasso per assicurare una perfetta resistenza all'umidità. Supporta una tensione di 10 V e una corrente di 8 A, con una rigidità dielettrica di 2000 V e resistenza di isolamento superiore a 10³ MΩ. Adatto per fili unipolari con isolamento fino a 2,08 mm di diametro, funziona in un intervallo di temperatura da -10 a +80 °C e umidità fino al 95%. Il connettore si utilizza inserendo i fili non spellati e crimpendoli con la pinza dedicata per un collegamento ottimale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Connettore bassa tensione a 3 ingressi per fili singoli Ø da 0,4 a 0,9 mm (x 100), autospellante, resistente all'umidità e con struttura trasparente. Raccomandato in particolare per la telefonia, i sistemi d'allarme, le illuminazioni al LED, le reti informatiche, ecc.

Tipologia

Connettore a filo singolo

riempimento con grasso contro la corrosione

Colore dell'isolamento

Rosso

max. numero di fili collegabili

3

trasparente

commutazione senza interruzioni

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

temperatura

-10 ... 80 °C

max. diametro esterno

1 ... 2 mm

Produttore

Connettore bassa tensione 3 ingressi autospellante resistente umidità