Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCE13P124M
Cod. Produttore
XZCE13P124M
Cod. EAN
3666916069660

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione operativa: 250 V AC / 300 V DC
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 100 mm
  • Numero fili: 4
  • Fissaggio connettore: Avvitamento
  • Materiale corpo: Plastica
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore base M12 TEXZCE13P124M è un componente essenziale per cablaggio, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre una spina con un design diritto, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con un numero totale di 5 contatti di potenza, 5 contatti di comando e 5 contatti di dati, assicura prestazioni elevate e versatilità. Scegli TEXZCE13P124M per un collegamento elettrico efficiente e duraturo.

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

13,5 mm

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 0,34 mm²

Serie

Cabling components for sensors