Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCE13M125M
Cod. Produttore
XZCE13M125M
Cod. EAN
3666916069684

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettore base M12
  • Numero poli: 5
  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione operativa: 30 V AC / 36 V DC
  • Materiale corpo: Metallo
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 100 mm
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore base M12 TEXZCE13M125M è un componente essenziale per il cablaggio. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una connessione affidabile grazie ai suoi contatti maschio su entrambi i lati. Con 5 poli, è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo connettore rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e durabilità nei propri sistemi di cablaggio. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una facile integrazione in vari progetti elettrici.

sezione del filo

0,34 mm²

tensione nominale

300 V

lunghezza del cavo

100 mm

numero di poli

5

Materiale del corpo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato interno

Maschio (connettore)

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Filettatura della madrevite

M12

temperatura ambiente

-25 ... 80 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Serie

Cabling components for sensors