Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCE11P124M
Cod. Produttore
XZCE11P124M
Cod. EAN
3666916069691

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Lunghezza cavo: 100 mm
  • Numero fili: 4
  • Fissaggio connettore: Vite
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore base M12 progettato per applicazioni di cablaggio sensori, dotato di 5 contatti per una trasmissione dati affidabile. La struttura robusta garantisce una connessione stabile e duratura, ideale per ambienti industriali. La configurazione a vite assicura un montaggio semplice e sicuro, mentre i materiali di alta qualità offrono resistenza all’usura e alle sollecitazioni meccaniche. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per il collegamento elettrico in sistemi di automazione e controllo.

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

12 mm

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

12 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 0,34 mm²

Serie

Cabling components for sensors