Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCE03P124M
Cod. Produttore
XZCE03P124M
Cod. EAN
3666916069707

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cabling components for sensors
  • Tensione nominale: 30 V AC / 36 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale corpo: Plastica
  • Lunghezza cavo: 100 mm
  • Numero fili: 4
  • Tipo connessione: 1 connettore maschio M12 5 dritto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore base M12 TEXZCE03P124M è un componente essenziale per il cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore presenta una spina diritta e offre un'affidabile connessione con 5 contatti di dati. Progettato per garantire prestazioni elevate, il TEXZCE03P124M si integra perfettamente in vari sistemi elettrici, assicurando una trasmissione sicura e stabile. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni professionali e industriali.

tensione nominale

30 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

12 mm

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

12 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 0,34 mm²

Serie

Cabling components for sensors