Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCE03M125M
Cod. Produttore
XZCE03M125M
Cod. EAN
3666916069714

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione nominale: 30 V AC / 36 V DC
  • Grado protezione: IP67
  • Composizione cavo: 4x0,34 + 1x0,5 mm²
  • Tipo filettatura: M20 x 1,5
  • Connettore elettrico: M12 maschio 5 poli
  • Materiale corpo: Metallo
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XZ, un'offerta di accessori per il cablaggio. È un adattatore per connettore a 5 fili con filettatura M20 x 1,5. La configurazione del cavo è 4 x 0,34mm² + 1 x 0,5mm². Per il collegamento elettrico impiega un connettore maschio dritto a 5 vie M12. Montaggio a vite per il fissaggio del connettore del cavo. È un adattatore per connettore con una tensione di esercizio nominale di 30V AC, 36V DC e una corrente nominale di 4A. È un prodotto classificato IP67. Peso: 0,025 kg. La gamma di connettori e cavi per cablaggio di macchinari è stata progettata per una facilità d'uso ottimale, semplificando la connessione e fornendo un'identificazione di riferimento rapida e sicura. Collegamento migliorato dei sensori all'involucro.

sezione del filo

0,34 mm²

tensione nominale

36 V

lunghezza del cavo

100 mm

numero di poli

5

Materiale del corpo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato interno

Maschio (connettore)

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Filettatura della madrevite

M12

temperatura ambiente

-25 ... 80 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Serie

Cabling components for sensors