Prodotti /

Cod. Rexel
Y5MU0610
Cod. Produttore
MU0610
Cod. EAN
8033712901862

Informazioni di prodotto

Connettori testa-testa con bulloni a rottura per connessioni in linea e in derivazione 1,5-10 mm2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettori a U con serraggio a vite per connessioni in linea e in derivazione per connessione di conduttori in rame fino a 0,6/1 kV. Corpo conduttore in ottone con grano di serraggio in acciaio con testa a brugola. Possibilita' di effettuare la derivazione senza interrompere il cavo passante. Idonei per l'uso nei giunti Shark Classic e Resiljoint

Tipologia

Connettore a filo singolo

Colore dell'isolamento

Altro

max. numero di fili collegabili

3

Materiale dell'isolamento

Altro

temperatura

-18 ... 45 °C

max. diametro esterno

13,2 ... 10,9 mm

sezione nominale

25 ... 10 mm²

diametro filo

6,4 ... 3,9 mm