Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1169940000
Cod. Produttore
1169940000
Cod. EAN
4032248962013

Informazioni di prodotto

I connettori SAIE-M23-S-VW offrono soluzioni affidabili e performanti per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo nei cicli di accoppiamento elevati
  • Robustezza e durata garantite da materiali di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta densità di contatto per prestazioni ottimali
  • Elevata corrente di carico per applicazioni intensive
  • Affidabilità e sicurezza anche in condizioni operative complesse

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1169940000 è caratterizzato da un corpo e un rivestimento della custodia realizzati con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, assicura affidabilità e protezione ottimale delle componenti interne. La sua struttura è ideale per ambienti che richiedono resistenza e sicurezza, mantenendo performance elevate anche in condizioni operative complesse. Questo componente rappresenta una soluzione efficace per chi necessita di materiali resistenti e funzionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: I connettori a innesto consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime.

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP67

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Produttore

Connettore a innesto SAIE-M23-S-VW alta densità contatti elevata corrente per applicazioni elettriche robuste e affidabili