Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1169950000
Cod. Produttore
1169950000
Cod. EAN
4032248961092

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIE-M23-S-RM
  • Alta densità di contatto
  • Forte corrente di carico
  • Dimensioni compatte
  • Elevati cicli d'accoppiamento

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1169950000 presenta un design con materiale del corpo e rivestimento della custodia di tipo "Altro", indicato per applicazioni specifiche nel settore elettrico. La sua struttura è studiata per garantire affidabilità e durata, adattandosi a diverse esigenze di installazione. Questo componente è ideale per chi cerca soluzioni tecniche avanzate senza compromessi sulla qualità dei materiali impiegati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I connettori a innesto consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime.

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

schermato

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP67

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Produttore

Connettore SAIE-M23-S-RM robusto per automazione industriale