Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1995840000
Cod. Produttore
1995840000
Cod. EAN
4032248926121

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-M23-GS-7/12
  • Connettori a innesto
  • Alto numero cicli accoppiamento
  • Forte corrente di carico
  • Alta densità di contatto
  • Dimensioni compatte

Documentazione tecnica

SAI-M23-GS-7/12 è un componente elettrico caratterizzato da un corpo e un rivestimento della custodia realizzati con materiali specifici indicati come Altro, garantendo resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e durature, ideale per installazioni che richiedono robustezza e qualità nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I connettori a innesto consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime.

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

schermato

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP67

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

7 ... 12 mm

Produttore

Connettore elettrico SAI-M23-GS-7/12 alta densità per installazioni professionali