Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1289950000
Cod. Produttore
1289950000
Cod. EAN
4050118083781

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal B2C/S2C
  • Tecnologia: innestabile
  • Collegamento: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Dimensioni passo: 3.50 mm
  • Configurazione: 2 file
  • Modello: 1.5SN BK BX
  • Quantità consigliata: 36 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 22 poli, progettato come spina con esecuzione a innesto a due serie di contatti. Il connettore è fissato e presenta un angolo orizzontale di 0°/180° tra circuito stampato e contatto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel collegamento di componenti elettronici su schede a circuito stampato. Realizzato per garantire una connessione stabile e duratura, con passo di 3,50 mm e configurazione a due file, adatto a sistemi di segnalazione e controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

22

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

1,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... -120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2C S2C 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore innestabile S2C-SMT 3.50 mm 22 poli circuito stampato industriale