Prodotti /

Cod. Rexel
Y5SC300
Cod. Produttore
SC300
Cod. EAN
8053323902898

Informazioni di prodotto

Connettore testa-testa a compressione in rame stagnato connessioni in linea cavi unipolari 300 mm2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettori testa-testa a compressione per connessione in linea di conduttori di cavi bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Idonei per connessioni rame-rame ed alluminio-alluminio. Idonei per l'uso nei giunti Shark Sixeight, Shark Classic, Resiljoint, Submarine, Sealjoint e Sealjoint Fire

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 600 V

materiale

Rame

numero di derivazioni

1

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

600 kcmil

Max. AWG-size

600 kcmil

sezione nominale

300 ... 300 mm²