Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1601800000
Cod. Produttore
1601800000
Cod. EAN
4008190045876

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLD 5.08/06/90G 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 6 poli con spina, progettato per un montaggio fisso e orientamento orizzontale a 0°. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e compatte tra circuiti stampati, garantisce una trasmissione stabile e sicura del segnale. La struttura robusta e il design preciso assicurano durata e facilità di installazione in sistemi elettronici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

250 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore 6 poli innestabile compatto per automazione industriale