Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1290520000
Cod. Produttore
1290520000
Cod. EAN
4050118083415

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal B2C/S2C
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 1.5 A
  • Passo contatti: 3.50 mm
  • Numero file: 2 file
  • Colore: nero (BK)
  • Tipo collegamento: innestabile SMT
  • Gestione: sicura e intuitiva
Connettore spina da circuito stampato a cavo con 24 poli, progettato per un collegamento affidabile e preciso. Presenta un angolo orizzontale di 0°/180° per un montaggio ottimale su schede elettroniche. La configurazione a due file di contatti garantisce una trasmissione stabile del segnale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e resistenza, offre un design compatto con passo di 3,5 mm, assicurando versatilità e facilità di integrazione nei sistemi elettronici. Realizzato con materiali durevoli per prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

tensione nominale

200 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

1,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2C S2C 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore 24 poli 3,5mm SMT circuito stampato nero industriale