Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC21L10
Cod. Produttore
ZCMC21L10
Cod. EAN
3389110221749

Informazioni di prodotto

Connessione precablata ZCMC - PvR - 2 poli - Lunghezza cavo: 10 m

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il collegamento precablato è un accessorio per i finecorsa. La lunghezza del cavo è 10 m. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiuso + 1 normalmente aperto. Il gruppo di collegamenti precablato è un cavo isolato PvR. È compatibile con i finecorsa XCMD21. Il corpo associato è ZCMD21. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

numero di poli

2

esecuzione della linea

a più fili

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

nero

tipo di contatto a innesto, lato scatola

maschio (connettore)

lunghezza del cavo

10 m

tipo di cavo

a più fili

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

CONN 1NC1NO CAVO 10M

€ 38,72 x 1 pz.
(pz.)