Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC21L1
Cod. Produttore
ZCMC21L1
Cod. EAN
3389110221695

Informazioni di prodotto

Connessione precablata ZCMC - 2 poli - PvR - 1 m

Documentazione tecnica

Il cavo di collegamento xc OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PVC (cavo da 1 m). È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto.

numero di poli

2

esecuzione della linea

a più fili

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

nero

tipo di contatto a innesto, lato scatola

maschio (connettore)

lunghezza del cavo

1 m

tipo di cavo

a più fili

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

Connessione precablata ZCMC, 2 poli, PvR, 1m.

(pz.)