Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLCONBOX5POLE
Cod. Produttore
PLCONBOX5POLE
Cod. EAN
4058075473010

Informazioni di prodotto

CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x
Descrizione del produttore: Box di connessione per apparecchi a incasso. Caratteristiche del prodotto: Terminale push a 5 poli incluso. Adatto per apparecchi da incasso On/Off della classe elettrica II (versione L / N). Adatto per apparecchi DALI da incasso (versione L/N/E/D+/D). Vantaggi del prodotto: Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Cablaggio passante possibile con box connettore incluso.

colore

Bianco

larghezza

56 mm

altezza

19 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

115 mm

materiale

Materiale composito

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

CONNECTOR BOX

Produttore

CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4X