› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

Connection switch 3 cavi piccoli 40A per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED3363
Cod. Produttore ED3363
Cod. EAN 8015646610195

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Numero cavetti: 3
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo connessione: Switch con cavi
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Grado protezione IK: IK09 porta vetrata
  • Norme di riferimento: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: connection swith 3 small cables 40A

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

10 mm

Tipologia

Altro

altezza

54 mm

profondità

15 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Connection switch 3 cavi piccoli 40A per impianti elettrici industriali