Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSENST8HB
Cod. Produttore
SENST8HB
Cod. EAN
4058075232983

Informazioni di prodotto

  • Altezza montaggio: 4-14 m
  • Dimmerazione: 20% e 100%
  • Protocollo rete: ZigBee 3.0
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura operativa: -20°C/+50°C
  • Uso: Solo interno
  • Applicazioni: Industria e magazzini
  • Serie: SubstiTUBE® Connected Sensor High Bay
Sensore connesso per ambienti industriali e commerciali, progettato per il monitoraggio e la protezione delle aree posteriori con tecnologia wireless. Offre funzionalità avanzate di sorveglianza e può essere integrato in rete per una gestione centralizzata. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e continuo, garantendo sicurezza e efficienza operativa. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Sensore di movimento wireless smart PIR
  • Altezza di montaggio: 4…14 m
  • Dimmerazione a due fasi: 20 % e 100 % di emissione luminosa
  • Protocollo di rete: ZigBee 3.0 (rete mesh a 2,4 GHz)
  • Il tubo collegato può essere utilizzato solo con il sensore collegato
Vantaggi prodotto
  • Possibilità di collegare in rete numerosi sensori
  • Controllo dei prodotti compatibili senza una connessione internet o device intelligenti
  • Facile da installare e utilizzare
Aree applicative
  • Solo per uso interno (IP54)
  • Parcheggi, magazzini, aree produttive, scale
  • Sensore passivo a infrarossi per tempertaure d'ambiente tra -20 e +50°C
  • Industria

Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione contro lo strisciamento

Controllore Illuminazione vano scale

adatto per trasmissione senza fili

qualità del materiale

Duroplast

Max. portata trasmissione frontale

30 m

Max. portata trasmissione laterale

30 m

materiale

Plastica

altezza di montaggio

4 m

codice RAL (simile)

9003

funzione teach per luminosità di intervento

collegabile in rete

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

10 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP54

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

Serie

SubstiTUBE / Connected Sensor High Bay

Produttore

Sensore movimento wireless PIR ZigBee 3.0 interno IP54