Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSENSREM
Cod. Produttore
SENSREM
Cod. EAN
4058075374034

Informazioni di prodotto

  • Compatibile con LEDVANCE Gen 2
  • Batteria inclusa litio 3 V
  • Telecomando con sensore collegato
  • Garanzia 3 anni
  • Serie SubstiTUBE® Connected Sensor
Sensore remoto connesso progettato per il monitoraggio e il controllo a distanza di sistemi elettrici. Questo dispositivo garantisce un collegamento in rete affidabile, facilitando l'integrazione con impianti domotici e sistemi di automazione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e rapidità nella raccolta dati, offre funzionalità avanzate per il controllo remoto, migliorando l'efficienza energetica e la gestione degli impianti elettrici. La sua compatibilità con reti connesse lo rende una soluzione versatile per ambienti professionali che necessitano di un monitoraggio costante e sicuro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Compatibile con LEDVANCE Connected Sensor HB e LB (Gen 2)
  • Batteria inclusa (litio, 3 V)
Vantaggi prodotto
  • Telecomando con sensore collegato LEDVANCE per una facile installazione
  • 3 anni di garanzia

Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

colore

Nero

Max. portata trasmissione frontale

15 m

Max. portata trasmissione laterale

15 m

materiale

Plastica

funzione teach per luminosità di intervento

collegabile in rete

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

SubstiTUBE / Connected Sensor Remote

Produttore

Telecomando Connected Sensor LEDVANCE con batteria integrata per installazione rapida