› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONN.VOLAN.F.4POLI XM12 4X0,5 1,5MT

Cod. Rexel L199216
Cod. Produttore 99216
Cod. EAN 8056534514461

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 4 poli
  • Lunghezza: 1,5 metri
  • Sezione cavi: 4x0,5 mm²
  • Serie: XM12
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Affidabilità: Collegamento sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore L199216 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Con una configurazione a 4 poli e una lunghezza di 1,5 metri, questo connettore è progettato per garantire una trasmissione di energia stabile e continua. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, facilitando l'installazione e il montaggio. Grazie alla sua progettazione ergonomica, il connettore è facile da maneggiare e consente un collegamento rapido ed efficiente. La cura nei dettagli e la precisione nella fabbricazione assicurano che ogni unità soddisfi gli standard più elevati di sicurezza e prestazioni.
CONN.VOLAN.F.4POLI XM12 4X0,5 1,5MT