›

CONN M12 PUR FEMM 8POLI - 25M

Cod. Rexel TEXZCP29P11L25
Cod. Produttore XZCP29P11L25
Cod. EAN 3666916067536

Informazioni principali

  • Connettore M12 dritto: 8 poli
  • Lunghezza cavo: 25 m
  • Materiale cavo: PUR
  • Diametro esterno cavo: 5,2 mm
  • Tensione nominale: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 2 A
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento XZ presenta connettori dritti a 8 vie M12 con un connettore PUR da 25 metro e conduttori volanti con estremità scoperta. Ha un armadio 316L in acciaio con grado di protezione IP65/IP67/IP69K che lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alla norma cULus. È compatibile con il ricevitore per barriere luminose di sicurezza, XUSL2E e XUSL4E. È progettato per essere utilizzato in condizioni statiche a una temperatura da -40°C a +90°C.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

25 m

numero di poli

8

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Safety light curtains XUSL

CONN M12 PUR FEMM 8POLI - 25M