Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC12FCM80B
Cod. Produttore
XZCC12FCM80B
Cod. EAN
3666916070079

Informazioni di prodotto

Connettore M12 femmina 90° 8 piedini pressacavo term. vite Anello fissaggio met.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore M12 femmina 90 gradi a 8 poli è un componente essenziale per le applicazioni di sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione affidabile e duratura. La sua esecuzione a spina e il design piegato ad angolo lo rendono ideale per spazi ristretti, facilitando l'installazione in ambienti complessi. Con un numero di contatti di dati pari a 8, questo connettore è perfetto per garantire prestazioni elevate nelle vostre soluzioni elettriche.

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

12 mm

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

Altro

diametro del connettore

12 mm

corrente nominale In

3 A

Numero di contatti dati

8

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

per diametro esterno cavo

7 ... 7 mm

Serie

Safety light curtains XUSL

Produttore

CONN M12 FEMM 90 8 POLI MORS