Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP53P11L10
Cod. Produttore
XZCP53P11L10
Cod. EAN
3666916067475

Informazioni di prodotto

  • Connettore femmina M12 a 90° 8 poli
  • Lunghezza cavo 10 m
  • Grado protezione IP65/IP67/IP69K
  • Armadio in acciaio 316L
  • Temperatura operativa -40°C a +90°C
  • Certificazione cULus
  • Conduttori con estremità scoperta
  • Serie Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento XZ presenta connettori a gomito a 8 vie M12 con un connettore PUR da 10 metro e conduttori volanti con estremità scoperta. Ha un armadio 316L in acciaio con grado di protezione IP65/IP67/IP69K che lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alla norma cULus. È compatibile con il ricevitore per barriere luminose di sicurezza, XUSL2E e XUSL4E. È progettato per essere utilizzato in condizioni statiche a una temperatura da -40°C a +90°C.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

8

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

Serie

Safety light curtains XUSL