Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1264L15
Cod. Produttore
XZCP1264L15
Cod. EAN
3666916068038

Informazioni di prodotto

  • Connettore: M12 femmina 90°
  • Numero poli: 5
  • Lunghezza cavo: 15 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Tensione nominale: 30 V AC / 36 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP65/IP67/IP69K
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento XZ presenta un connettore a gomito a 5 vie M12 con un connettore PUR da 15 metro e conduttori volanti con estremità scoperta. Ha un involucro in metallo con grado di protezione IP65/IP67/IP69K, che lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alla norma cULus. È compatibile con il trasmettitore per barriere luminose di sicurezza, XUSL2E e XUSL4E. È progettato per essere utilizzato in condizioni statiche a una temperatura da -40°C a +90°C.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

36 V

lunghezza del cavo

15 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 90 °C

Serie

Safety light curtains XUSL