Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPB44P14L5
Cod. Produttore
XZCPB44P14L5
Cod. EAN
3666916067130

Informazioni di prodotto

  • Connettore M12 femmina dritto
  • 12 pin, cavo PUR
  • Lunghezza cavo 5 m
  • Tensione nominale 30 V DC
  • Corrente nominale 1,5 A
  • Grado protezione IP69K, IP68, IP65
  • Diametro cavo 8,5 mm
  • Serie Vision Sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore M12 femmina con 12 fili è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in poliuretano, questo connettore offre una robusta protezione e resistenza. Con una lunghezza di 5 metri, è progettato per collegamenti diretti, sia lato scatola che lato campo, garantendo un'installazione semplice e sicura. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze, assicurando prestazioni affidabili in ambienti industriali. Un componente di alta qualità per ogni progetto elettrico.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

12

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Vision Sensors