›

CONN M12 5POLI FEMM DRITTO - 15M

Cod. Rexel TEXZCP1164L15
Cod. Produttore XZCP1164L15
Cod. EAN 3666916068274

Informazioni principali

  • Connettore M12 femmina dritto
  • 5 poli + terra inclusi
  • Lunghezza cavo 15 m
  • Diametro cavo 5,9 mm
  • Materiale isolamento PUR
  • Tensione nominale 30 V AC / 36 V DC
  • Corrente nominale 4 A
  • Serie Safety light curtains XUSL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento XZ presenta un connettore dritto a 5 vie M12 con un connettore PUR da 15 metro e conduttori volanti con estremità scoperta. Ha un involucro in metallo con grado di protezione IP65/IP67/IP69K, che lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alla norma cULus. È compatibile con il trasmettitore per barriere luminose di sicurezza XUSL2E, XUSL4E e XUSL4M. È progettato per essere utilizzato in condizioni statiche a una temperatura da -40°C a +90°C.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

300 V

lunghezza del cavo

15 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Safety light curtains XUSL

CONN M12 5POLI FEMM DRITTO - 15M
€ 38,67 x 1 pz.
(pz.)